Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Batteriebox 36x Micro (AAA), Mignon (AA), 9 V Block Conrad energy Box 36 (L x B x H) 140 x 125 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651818-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     651818
EAN/GTIN:
     4040516103457
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
akkubox conrad
Conrad energy Box mit Batterietester

Inkl. Batterietester
Zur Aufnahme von bis zu 36 Batterien
Zur Wandbefestigung geeignet

Die Conrad energy Box ist für 36 Batterien oder Akkus ausgelegt. Es können 18x Mignon, 14x Micro und 4x 9 V Block sicher und praktisch verstaut werden. Mit der Conrad energy Box haben Sie Zuhause und auch Unterwegs immer Ihre gängigsten Batterien oder Akkus parat und müssen nicht lange suchen. Sie können die Box auch an der Wand befestigen und durch den stabilen Deckel mit Schnappverschluss sind die Batterien oder Akkus auch vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Der integrierte Batterietester ermöglicht es Ihnen die Kapazität Ihrer Batterien oder Akkus zu kontrollieren. Somit können Sie die Kapazitäten voll ausnutzen und es werden keine Batterien mehr halbvoll entsorgt. Unser Tipp: Um einen besseren Überblick zu haben, empfehlen wir die leeren Batterien oder Akkus umgedreht in die Box zu stecken.

Technische Daten:
Batterie-Art (Kategorisierung): Batteriebox · Batteriegröße: Micro (AAA),Mignon (AA),9 V Block · Gewicht: 160 g · Inhalt: 1 St. · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Typ: Für 18 x Mignon, 14 x Micro und 4 x 9 V Block · Weitere technische Daten: Stromversorgung Batterietester: 2 x LR44 Knopfzelle (inkl.) · Zellen-Zahl: 36

Lieferumfang:
Batteriebox · 2 x LR44 Knopfzelle für Batterietester · Montagematerial

Weitere Suchbegriffe: 4040516103457, Conrad energy, 651818, Box 36, batteriekasten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 12,35*
€ 4,00*
ab € 10,02*
€ 12,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1900-0037
ab € 8,61*
Sonstiges
Varta
00891
ab € 4,00*
Sonstiges
Conrad Electronic
251060
ab € 25,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.