| |
|
| Artikel-Nr.: 102-651815-BP Herst.-Nr.: SST25VF016B-50-4C-S2AF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Microchip Technology SST25VF016B-50-4C-S2AF Speicher-IC SOIC-8 FLASH 16 MBit 2 M x 8
FLASH
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Oberflächenmontage · Organisation: 2 M x 8 · Serie (Halbleiter): SST25 · Speicher-Typ: FLASH · Speicherformat (IC): FLASH · Speichergröße (IC): 16 MBit · Taktfrequenz: 50 MHz · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 2.7 V
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Microchip Technology | Marke: | Microchip Technology | Gehäuseart (Halbleiter): | SOIC-8 | Organisation: | 2 M x 8 | Serie (Halbleiter): | SST25 | Speicherformat (IC): | FLASH | Speicher-Typ: | FLASH | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | MCP | Typ (Hersteller-Typ): | SST25VF016B-50-4C-S2AF | Montageart: | Oberflächenmontage | Taktfrequenz: | 50 MHz | Betriebstemperatur (max.): | +70 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | 0 °C | Speichergröße (IC): | 16 MBit | Versorgungsspannung max.: | 3.6 V | Versorgungsspannung min.: | 2.7 V | Produkt-Art: | Speicher-IC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, SST25VF016B-50-4C-S2AF, 798-5371, SST25VF016B-50-4C-S2AF-ND |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 90 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,69* | € 2,28* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,64* | € 2,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,07* | € 3,30* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,39* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 24,85* | € 33,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|