Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC32MX795F512L-80I/PF Embedded-Mikrocontroller TQFP-100 (14x14) 32-Bit 80 MHz Anzahl I/O 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651808-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX795F512L-80I/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
SRAM
PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 85 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 16x10b · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): TQFP-100 (14x14) · Hersteller: Microchip Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: MIPS32® M4K™ · Kerngröße: 32-Bit · Konnektivität: CAN,Ethernet,I²C,SPI,UART/USART,USB OTG · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,DMA,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 512 KB (512 K x 8) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 128 K x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® 32MX · Takt-Frequenz: 80 MHz · Typ (Hersteller-Typ): PIC32MX795F512L-80I/PF · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 2.3 V

Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, pic-prozessor, Microchip Technology, PIC32MX795F512L-80I/PF, PIC32MX795F512L-80I/PF-ND, microcontroller
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 10,26*
€ 5,95*
ab € 7,49*
€ 11,32*
€ 5,90*
ab € 10,72*
€ 14,18*
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 14,48*
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,17*
Zubehör
KAMAMI
KAMODPIC
ab € 3,62*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC32 (USB DONGLE LICENSE
ab € 270,57*
Zubehör
Microchip Technology
SW006023-2
ab € 974,54*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROPASCAL PRO FOR PIC32 (USB DONGLE LI
ab € 105,59*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 733,61*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 414,12*
Zubehör
Microchip Technology
PG164140
ab € 46,73*
Zubehör
Microchip Technology
24AA02E48T-I/OT
ab € 0,224*
Zubehör
MikroElektronika
EASYPIC FUSION V7
ab € 173,81*
Zubehör
Digilent
CHIPKIT PRO MX7
ab € 101,92*
Zubehör
Microchip Technology
CURIOSITY PIC32MZEF DEVELOPMENT BOARD
ab € 50,71*
Zubehör
Microchip Technology
AMAZON FREERTOS CURIOSITY PIC32MZEF
ab € 125,28*
Zubehör
MikroElektronika
LET'S MAKE - BREATHALYSER
ab € 79,49*
Zubehör
MikroElektronika
BUGGY + CLICKER 2 FOR PIC32MX + BLE P CL
ab € 97,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.