Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC32MX150F128D-I/PT Embedded-Mikrocontroller TQFP-44 (10x10) 32-Bit 40 MHz Anzahl I/O 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651784-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX150F128D-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
SRAM
PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 34 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 13x10b · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): TQFP-44 (10x10) · Hersteller: Microchip Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: MIPS32® M4K™ · Kerngröße: 32-Bit · Konnektivität: I²C,IrDA,LIN,PMP,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,DMA,I²S,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 128 KB (128 K x 8) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 32 K x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® 32MX · Takt-Frequenz: 40 MHz · Typ (Hersteller-Typ): PIC32MX150F128D-I/PT · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 2.3 V

Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, pic-prozessor, Microchip Technology, PIC32MX150F128D-I/PT, PIC32MX150F128D-I/PT-ND, microcontroller
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 3,77*
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,79*
€ 5,90*
ab € 3,23*
€ 4,35*
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 4,36*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 783,42*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2515DM-PTPLS
ab € 36,56*
Zubehör
Microchip Technology
AC323027
ab € 25,12*
Zubehör
Microchip Technology
AC164136-4
ab € 32,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.