Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC18F452-I/L Embedded-Mikrocontroller PLCC-44 (16.59x16.59) 8-Bit 40 MHz Anzahl I/O 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-651705-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F452-I/L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 34 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 8x10b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 256 x 8 · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): PLCC-44 (16.59x16.59) · Hersteller: Microchip Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: PIC · Kerngröße: 8-Bit · Konnektivität: I²C,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Extern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,LVD,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 32 KB (16 K x 16) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 1.5 K x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® 18F · Takt-Frequenz: 40 MHz · Typ (Hersteller-Typ): PIC18F452-I/L · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.2 V

Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, pic-prozessor, 8 bit mikrocontroller, Microchip Technology, PIC18F452-I/L, PIC18F452-I/L-ND, microcontroller
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,41*
€ 7,54*
€ 5,95*
ab € 6,17*
€ 8,12*
4 Tage
81
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 8,12*
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,33*
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,20*
Zubehör
Elnec
70-0041
ab € 60,51*
Zubehör
Elnec
70-0129
ab € 100,19*
Zubehör
KAMAMI
KAMODPIC
ab € 3,53*
Zubehör
Amphenol
69802-444LF
ab € 0,97*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 231,29*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-1
ab € 464,29*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 706,04*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 734,86*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 414,64*
Zubehör
Microchip Technology
PG164140
ab € 46,67*
Zubehör
Microchip Technology
MCP3551DM-PCTL
ab € 43,49*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROLAB FOR PIC
ab € 449,20*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROLAB FOR PIC XL
ab € 601,77*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROLAB FOR PIC L
ab € 468,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.