Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC16F876-20/SP Embedded-Mikrocontroller SPDIP-28 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651651-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F876-20/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Microchip Technology PIC16F876-20/SP Embedded-Mikrocontroller SPDIP-28 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 22

PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 22 · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 5x10b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 256 x 8 · Gehäuseart (Halbleiter): SPDIP-28 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: PIC · Kerngröße: 8-Bit · Konnektivität: I²C,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Extern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 14 KB (8 K x 14) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 368 x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® 16F · Takt-Frequenz: 20 MHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
22
Kerngröße:
8-Bit
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 5x10b
EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller):
256 x 8
Gehäuseart (Halbleiter):
SPDIP-28
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Extern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset | POR | PWM | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
14 KB (8 K x 14)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
368 x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
PIC16F876-20/SP
Takt-Frequenz:
20 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
4 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
PIC® 16F
Konnektivität:
I²C | SPI | UART/USART
Kern-Prozessor:
PIC
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, PIC16F876-20/SP, 467-1606, PIC16F876-20/SP-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 9,14*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 10,29*
2 Tage
79
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,48*
€ 12,91*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 14,27*
Lager 102
57
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 17,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
PIC16F876-20I/SP
ab € 7,07*
Ähnlich
Microchip Technology
PIC16F886-I/SP
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.