Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC16F1786-I/SO Embedded-Mikrocontroller SOIC-28 8-Bit 32 MHz Anzahl I/O 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651596-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1786-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 24 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 11x12b,D/A 1x8b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 256 x 8 · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-28 · Hersteller: Microchip Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: PIC · Kerngröße: 8-Bit · Konnektivität: I²C,LIN,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,POR,PSMC,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 14 KB (8 K x 14) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 1 K x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® XLP™ 16F · Takt-Frequenz: 32 MHz · Typ (Hersteller-Typ): PIC16F1786-I/SO · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.3 V

Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, PIC16F1786-I/SO, PIC16F1786-I/SO-ND, microcontroller
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,54*
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Microchip Technology
DV164035
ab € 173,03*
Sonstiges
Microchip Technology
PG164130
ab € 43,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.