Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC10F202-I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-8 8-Bit 4 MHz Anzahl I/O 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651546-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10F202-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
SRAM
PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 3 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller: Microchip Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: PIC · Kerngröße: 8-Bit · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: POR,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 768 B (512 x 12) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 24 x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® 10F · Takt-Frequenz: 4 MHz · Typ (Hersteller-Typ): PIC10F202-I/P · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2 V

Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic-prozessor, Microchip Technology, PIC10F202-I/P, PIC10F202-I/P-ND, microcontroller
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,72*
1
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,77*
1
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 0,93*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,94*
3
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC162059
ab € 23,05*
Zubehör
Microchip Technology
AC163020
ab € 41,34*
Zubehör
Microchip Technology
AC163020-2
ab € 59,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.