Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Batteriemanagement Microchip Technology MCP73832T-2ACI/OT Lademanagement Li-Ion, Li-Pol SOT-23-5 Oberflä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651523-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP73832T-2ACI/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
PMIC - Batteriemanagement

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Batterieart (PMIC - Batteriemanagement): Li-Ion,Li-Pol · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktion (PMIC - Batteriemanagement): Lademanagement · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-5 · Hersteller: Microchip Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Batteriemanagement · Spannungseingang max.: 6 V · Spannungseingang min.: 3.75 V · Typ (Hersteller-Typ): MCP73832T-2ACI/OT

Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, MCP73832T-2ACI/OT, MCP73832T-2ACI/OTCT-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,466*
€ 0,79*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.