Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP602-I/SN Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck SOIC-8-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651505-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP602-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Microchip Technology MCP602-I/SN Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck SOIC-8-N

Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 2.3 V/µs · Ausgabetyp: Rail-to-Rail · Beschaltungsanzahl (Details): 2 · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 1 pA · Eingangsspannung (Offset): 700 µV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8-N · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Oberflächenmontage · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: +85 °C · Stromausgang/Kanal: 22 mA · Versorgungsspannung einzeln max.: 6 V · Versorgungsspannung einzeln min.: 2.7 V · Versorgungsstrom: 230 µA · Verstärker-Typ: Mehrzweck · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 2.8 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Beschaltungsanzahl (Details):
2
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8-N
Ausgabetyp:
Rail-to-Rail
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
MCP602-I/SN
Montageart:
Oberflächenmontage
Eingangsruhestrom:
1 pA
Stromausgang/Kanal:
22 mA
Versorgungsstrom:
230 µA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
2.8 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Anstiegsrate:
2.3 V/µs
Versorgungsspannung einzeln max.:
6 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
2.7 V
Eingangsspannung (Offset):
700 µV
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, Microchip Technology, MCP602-I/SN, 379-2588, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 0,75*
1 Tag
21158
1
€ 14,99*
ab € 0,534*
€ 1,108*
3
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,23*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,87*
5
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP6XXXEV-AMP2
ab € 45,72*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.