Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP4921-E/SN Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) SOIC-8-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651484-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4921-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Microchip Technology MCP4921-E/SN Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) SOIC-8-N

Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Bits: 12 · Anzahl Kanäle Ausführung: 1 Spannung unipolar,1 Spannung bipolar · Anzahl Wandler: 1 · Betriebstemperatur (max.): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +125 °C · Einschwingzeit: 4.5 µs · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8-N · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Oberflächenmontage · Schnittstellen (Bauelemente): SPI™ · Spannungsversorgungsquelle: Einzelversorgung · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.7 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8-N
Schnittstellen (Bauelemente):
SPI™
Anzahl Kanäle Ausführung:
1 Spannung unipolar | 1 Spannung bipolar
Spannungsversorgungsquelle:
Einzelversorgung
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
MCP4921-E/SN
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl Bits:
12
Anzahl Wandler:
1
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+125 °C
Einschwingzeit:
4.5 µs
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.7 V
Produkt-Art:
Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, Microchip Technology, MCP4921-E/SN, 402-803, MCP4921-E/SN-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 2,91*
1 Tag
1478
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,87*
€ 3,57*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 4,94*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 5,03*
Lager 102
103
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.