Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP4921-E/P Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651483-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4921-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Microchip Technology MCP4921-E/P Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) PDIP-8

Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Bits: 12 · Anzahl Kanäle Ausführung: 1 Spannung unipolar,1 Spannung bipolar · Anzahl Wandler: 1 · Betriebstemperatur (max.): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +125 °C · Einschwingzeit: 4.5 µs · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Durchführungsloch · Schnittstellen (Bauelemente): SPI™ · Spannungsversorgungsquelle: Einzelversorgung · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.7 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-8
Schnittstellen (Bauelemente):
SPI™
Anzahl Kanäle Ausführung:
1 Spannung unipolar | 1 Spannung bipolar
Spannungsversorgungsquelle:
Einzelversorgung
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
MCP4921-E/P
Montageart:
Durchführungsloch
Anzahl Bits:
12
Anzahl Wandler:
1
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+125 °C
Einschwingzeit:
4.5 µs
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.7 V
Produkt-Art:
Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, Microchip Technology, MCP4921-E/P, 738-6027, MCP4921-E/P-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,75*
2 Tage
2522
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,00*
€ 3,95*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 4,28*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,28*
€ 5,10*
Lager 102
186
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.