Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP4822-E/SN Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) SOIC-8-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651482-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4822-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Microchip Technology MCP4822-E/SN Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) SOIC-8-N

Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Bits: 12 · Anzahl Kanäle Ausführung: 2 Spannung unipolar,2 Spannung bipolar · Anzahl Wandler: 2 · Betriebstemperatur (max.): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +125 °C · Einschwingzeit: 4.5 µs · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8-N · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Oberflächenmontage · Schnittstellen (Bauelemente): SPI™ · Spannungsversorgungsquelle: Einzelversorgung · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.7 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8-N
Schnittstellen (Bauelemente):
SPI™
Anzahl Kanäle Ausführung:
2 Spannung unipolar | 2 Spannung bipolar
Spannungsversorgungsquelle:
Einzelversorgung
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
MCP4822-E/SN
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl Bits:
12
Anzahl Wandler:
2
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+125 °C
Einschwingzeit:
4.5 µs
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.7 V
Produkt-Art:
Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)
Weitere Suchbegriffe: DC-DC Wandler ICs, Datenerfassungs-IC, Linear-IC, dc-dc wandler ics, Microchip Technology, MCP4822-E/SN, 669-6304, ic
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 5,43*
1
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,43*
2
€ 8,95*
ab € 2,78*
€ 5,54*
1 Tag
6841
1
€ 14,99*
ab € 2,85*
€ 5,55*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PKSERIAL-SPI1
ab € 54,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.