Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP3008-I/SL Datenerfassungs-IC - Analog-Digital-Wandler (ADC) Extern SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651457-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3008-I/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Microchip Technology MCP3008-I/SL Datenerfassungs-IC - Analog-Digital-Wandler (ADC) Extern SOIC-16

Datenerfassungs-IC - Analog-Digital-Wandler (ADC)

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Abtastrate: 200 kSp/s · Anzahl A/D-Wandler: 1 · Anzahl Bits: 10 Bit · Anzahl Eingänge: 4 x,8 x · Architektur (Halbleiter): SAR · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangstyp: Pseudo-symmetrisch,Eintakt · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Konfiguration (Datenerfassungs-ICs): MUX-S/H-ADC · Montageart: Oberflächenmontage · Referenztyp: Extern · Schnittstellen (Bauelemente): SPI™ · Verhältnis S/H:ADC: 1:1 · Versorgungsspannung analog max.: 5.5 V · Versorgungsspannung analog min.: 2.7 V · Versorgungsspannung digital max.: 5.5 V · Versorgungsspannung digital min.: 2.7 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Eingangstyp:
Pseudo-symmetrisch | Eintakt
Architektur (Halbleiter):
SAR
Konfiguration (Datenerfassungs-ICs):
MUX-S/H-ADC
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-16
Schnittstellen (Bauelemente):
SPI™
Verhältnis S/H:ADC:
1:1
Referenztyp:
Extern
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
MCP3008-I/SL
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl A/D-Wandler:
1
Anzahl Bits:
10 Bit
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung analog max.:
5.5 V
Versorgungsspannung digital max.:
5.5 V
Versorgungsspannung digital min.:
2.7 V
Abtastrate:
200 kSp/s
Versorgungsspannung analog min.:
2.7 V
Anzahl Eingänge:
4 x | 8 x
Produkt-Art:
Datenerfassungs-IC - Analog-Digital-Wandler (ADC)
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, Datenerfassungs-IC, a-d converter microchip, a d converter, Microchip Technology, MCP3008-I/SL, 738-6651, MCP3008-I/SL-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,67*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 3,73*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,87*
1 Tag
2079
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,09*
€ 4,04*
Lager 102
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.