Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Conrad energy Silberoxid-Knopfzelle 357 1.55 V SR44W, SR44, SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651357-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138467086
Suchbegriffe:
Knopfzelle SR 44
Knopfzelle SR44
Knopfzellen alle
SR 44
Conrad energy Silberoxid-Knopfzelle 357

Lange Lebensdauer
Hohe Lagerfähigkeit

Vorzugsweise Verwendung in Armbanduhren.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR44W, SR44, SR1154, V357, D357, 228, J, 280-62, SB-B9, RW42, WL14, B507, B-SR44H, R357/7, WS15, G13, GP57, 1131SO, S05, S1145E, GP357, CA18, EPX76, 10L14, A357, 357X, 357A, MS76, S76E, V76XP, · Batterie-, Akku-Größe: 357 · Kapazität (mAh, Ah): 165 mAh · Spannung: 1.55 V
Weitere Suchbegriffe: SR44, Conrad energy, 357, Uhrenbatterie, Uhrenknopfzelle, Silberoxid Knopfzelle, SR44W, SR44, SR1154, V357, D357, 228, J, 280-62, S
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 2,96*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,97*
€ 2,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG