Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microchip Technology DSPIC33EP256MU806-I/PT Embedded-Mikrocontroller TQFP-64 (10x10) 16-Bit 60 MIPS Anzahl I/O 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651344-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP256MU806-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signal Prozessoren
DSP
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 51 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 24x10b/12b · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): TQFP-64 (10x10) · Hersteller: Microchip Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: dsPIC · Kerngröße: 16-Bit · Konnektivität: CAN,I²C,IrDA,LIN,QEI,SPI,UART/USART,USB OTG · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,DMA,Motor Control PWM,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 256 KB (85.5 K x 24) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 12 K x 16 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): dsPIC™ 33EP · Takt-Frequenz: 60 MIPS · Typ (Hersteller-Typ): DSPIC33EP256MU806-I/PT · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 3 V

Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, S-RAM Support-IC, SRAM, 16 bit mikrocontroller, pic-prozessor, Microchip Technology, DSPIC33EP256MU806-I/PT, DSPIC33EP256MU806-I/PT-ND, microcontroller
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 7,28*
€ 5,95*
ab € 5,34*
€ 8,08*
€ 4,00*
ab € 7,28*
€ 9,57*
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 10,04*
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC164123
ab € 43,02*
Zubehör
Microchip Technology
AC164128
ab € 119,52*
Zubehör
Microchip Technology
DM330012
ab € 58,52*
Zubehör
Microchip Technology
DM300020
ab € 283,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.