|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-651336-BP Herst.-Nr.: BK-030 EAN/GTIN: 4016138734416 |
| |
|
|  |  |
 | MPD BK-030 Batteriebox 8x Mignon (AA) (L x B x H) 71.8 x 65.28 x 37.08 mm
Batteriegehäuse für 8 Mignon mit Niedervolt-Steckverbinder
Niedervolt-Steckverbinder 5,5 mm Kabellänge 410 mm Säurefester Kunststoff
Geschlossenes Batteriegehäuse mit 5,5 mm Niedervolt-Steckverbinder für 8 Mignon. Kabellänge 410 mm.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Geschlossen mit Niedervolt-Steckverbinder für 8 Mignon · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Produktabmessung, Breite: 65.28 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.08 mm · Produktabmessung, Länge: 71.8 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge 410 mm · Niedervolt-Steckverbinder Ø 5,5 mm · Zellen-Zahl: 8
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 71.8 x 65.28 x 37.08 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 37.08 mm | Produktabmessung, Länge: | 71.8 mm | Produktabmessung, Breite: | 65.28 mm | Passend für Batteriegröße: | Mignon (AA) | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Ausführung (allgemein): | Geschlossen mit Niedervolt-Steckverbinder für 8 Mignon | Zellen-Zahl: | 8 | Produkt-Art: | Batteriebox |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 02050001323835, 04016138734416, MPD, BK-030, Mignon Box mit Niedervolt-Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 9,41* | € 12,26* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,59* | € 13,63* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,96* | € 13,64* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 9,80* | ab € 11,67* | € 16,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|