Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPD BU2032SM-JJ-MINI-GTR Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Horizontal, Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 33.15 x 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651331-BP
Hersteller:
     MPD
Herst.-Nr.:
     BU2032SM-JJ-MINI-GTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
MPD BU2032SM-JJ-MINI-GTR Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Horizontal,Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 33.15 x 23.90 x 5.20 mm

Knopfzellenhalter Mini für CR2032, SMD

Kompakte Bauweise
SMD-Halterung

SMD (Sureface mounted device) Oberflächenmontage umfasst Halterungen die direkt auf die Leiterplatten gelötet werden.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Horizontal,Oberflächenmontage SMD · Ausführung (allgemein): SMD · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: CR 2032 · Pin-Abstand: 33.15 mm · Produktabmessung, Breite: 23.90 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.20 mm · Produktabmessung, Länge: 33.15 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -40 bis +280 °C · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 33.15 x 23.90 x 5.20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
5.20 mm
Produktabmessung, Länge:
33.15 mm
Produktabmessung, Breite:
23.90 mm
Marke:
MPD
Passend für Batteriegröße:
CR 2032
Farbe:
weiß
Anschluss (Batterien):
Horizontal | Oberflächenmontage SMD
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
SMD
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
33.15 mm
Produkt-Art:
Knopfzellenhalter
Weitere Suchbegriffe: MPD, BU2032SM-JJ-MINI-GTR, CR2032 Knopfzellenhalter, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 3,40*
Lager 102
193
1
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,42*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 6,10*
€ 8,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.