| |
|
| Artikel-Nr.: 102-651326-BP Herst.-Nr.: 1042 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keystone Electronics 1042 Batteriehalter 1x 18650 Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 86 x 20.65 x 14.86 mm
Batteriehalter 18650 mit 6,35 mm Anschluss
Säurefester Kunststoff Leicht und robust Niedriges Profil
Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Oberflächenmontage SMD · Ausführung (allgemein): SMD für 1 18650 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: 18650 · Pin-Abstand: 86 mm · Produktabmessung, Breite: 20.65 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.86 mm · Produktabmessung, Länge: 86 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -50 bis +145 °C · Zellen-Zahl: 1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 86 x 20.65 x 14.86 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 14.86 mm | Produktabmessung, Länge: | 86 mm | Produktabmessung, Breite: | 20.65 mm | Marke: | Keystone Electronics | Passend für Batteriegröße: | 18650 | Anschluss (Batterien): | Oberflächenmontage SMD | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Ausführung (allgemein): | SMD für 1 18650 | Zellen-Zahl: | 1 | Pin-Abstand: | 86 mm | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 1042, SMT Holder for 18650 Battery P/N 1042, Batteriezubehör, Akkuzubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,98* | € 6,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,03* | € 6,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,74* | € 7,03* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,66* | € 10,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|