Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 3012 Knopfzellenhalter 1x CR 1616, CR 1620, CR 1625, CR 1632 Horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651318-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     3012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Keystone Electronics 3012 Knopfzellenhalter 1x CR 1616,CR 1620,CR 1625,CR 1632 Horizontal,Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 23.22 x 15.07 x 3.96 mm

Knopfzellenhalter für CR1616, CR1620, CR1625, CR1632

SMT-Halterungen
Zum Schrauben und Löten
Kompatibel mit den meisten Vakuum- und mechanische Pick & Place-Montagesysteme

SMT-Halterungen sind für High-Density PCB-Verpackung geeignet. Diese Kontakte sind ideal für automatische Bestückung in SMT-Anwendungen. Zuverlässige Federspannung mit optimalen Kontakt und geringem Widerstand. Kompatibel mit allen Wellen- und Reflow-Operationen. Die Überprüfung der Lötstellen wird durch die Anordnung außerhalb des Haltekörpers erleichtert. Kompatibel mit den meisten Vakuum- und mechanische Pick & Place-Montagesysteme. Zinn-Nickel Beschichtung. Zum Schrauben und Löten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Horizontal,Oberflächenmontage SMD · Herstellerfarbe: Nickel · Material (Details): Zinn-Nickel beschichtetes Metallgehäuse · Passend für Batteriegröße: CR 1616,CR 1620,CR 1625,CR 1632 · Produktabmessung, Breite: 15.07 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.96 mm · Produktabmessung, Länge: 23.22 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 23.22 x 15.07 x 3.96 mm
Herstellerfarbe:
Nickel
Produktabmessung, Höhe:
3.96 mm
Produktabmessung, Länge:
23.22 mm
Produktabmessung, Breite:
15.07 mm
Marke:
Keystone Electronics
Passend für Batteriegröße:
CR 1616 | CR 1620 | CR 1625 | CR 1632
Farbe:
grau
Anschluss (Batterien):
Horizontal | Oberflächenmontage SMD
Material (Details):
Zinn-Nickel beschichtetes Metallgehäuse
Zellen-Zahl:
1
Produkt-Art:
Knopfzellenhalter
Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 3012, SMT Holder for 16mm Cell-Tin Nickel Plate, 481-4178, Batteriezubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,94*
5
€ 8,95*
ab € 0,858*
€ 1,486*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,438*
€ 1,546*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
5
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.