Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 5230 Einzelkontakt 1x Micro (AAA), Mini (AAAA), Lady (N), 23 A, 27 A Oberflächenmontage SMD (L x B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651311-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     5230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keystone Electronics
5230
SMT Leaf Spring Contact-Tin Nickel ...
Batteriezubehör
Keystone Electronics 5230 Einzelkontakt 1x Micro (AAA),Mini (AAAA),Lady (N),23 A,27 A Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 12.7 x 5.08 x 9.86 mm

Einzelkontakt für AAA-, AAAA-, N-, 12 V-Zellen

Federspannungskontakt
Zum Schrauben und Löten
Ideal auch für SMD-Anwendungen

Einzelkontakt für AAA-, Micro-, LR03-Zellen, für AAAA-, Mini-, LR61-, LR8D425-Zellen, für N-, Lady-, LR1-Zellen und für 12 V-Zellen wie z.B. 23 A, 27 A. Federspannungskontakt für niedrige Übergangswiderstände. Ideal auch für SMD-Anwendungen. Zinn-Nickel Beschichtung. Zum Schrauben und Löten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Oberflächenmontage SMD · Ausführung (allgemein): Einzelkontakt Micro-, Mini-, Lady, 23A, 27A · Herstellerfarbe: Silber · Material (Details): Federstahl · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA),Mini (AAAA),Lady (N),23 A,27 A · Produktabmessung, Breite: 5.08 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.86 mm · Produktabmessung, Länge: 12.7 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 12.7 x 5.08 x 9.86 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
9.86 mm
Produktabmessung, Länge:
12.7 mm
Produktabmessung, Breite:
5.08 mm
Passend für Batteriegröße:
Micro (AAA) | Mini (AAAA) | Lady (N) | 23 A | 27 A
Anschluss (Batterien):
Oberflächenmontage SMD
Material (Details):
Federstahl
Ausführung (allgemein):
Einzelkontakt Micro-, Mini-, Lady, 23A, 27A
Zellen-Zahl:
1
Produkt-Art:
Einzelkontakt
Weitere Suchbegriffe: Akkuzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
323
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,35*
10
€ 6,90*
ab € 0,218*
€ 0,43*
5
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,43*
Lager 102
1042
3
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.