Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microchip Technology DSPIC33EP256GP502-I/SO Embedded-Mikrocontroller SOIC-28 16-Bit 70 MIPS Anzahl I/O 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651305-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP256GP502-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signal Prozessoren
DSP
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 21 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 6x10b/12b · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-28 · Hersteller: Microchip Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: dsPIC · Kerngröße: 16-Bit · Konnektivität: CAN,I²C,IrDA,LIN,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,DMA,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 256 KB (85.5 K x 24) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 16 K x 16 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): dsPIC™ 33EP · Takt-Frequenz: 70 MIPS · Typ (Hersteller-Typ): DSPIC33EP256GP502-I/SO · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 3 V

Weitere Suchbegriffe: 16 bit mikrocontroller, digital signal prozessoren, Microchip Technology, DSPIC33EP256GP502-I/SO, DSPIC33EP256GP502-I/SO-ND, microcontroller
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 3,17*
€ 3,75*
1
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 4,16*
1
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 4,22*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 788,56*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 168,20*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 42,79*
Zubehör
Microchip Technology
DM330012
ab € 57,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.