Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microchip Technology DSPIC30F6014A-30I/PT Embedded-Mikrocontroller TQFP-80 (12x12) 16-Bit 30 MIPS Anzahl I/O 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651298-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F6014A-30I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signal Prozessoren
DSP
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 68 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 16x12b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 4 K x 8 · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): TQFP-80 (12x12) · Hersteller: Microchip Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: dsPIC · Kerngröße: 16-Bit · Konnektivität: CAN,I²C,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: AC'97,Brown-out Detect/Reset,I²S,LVD,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 144 KB (48 K x 24) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 8 K x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): dsPIC™ 30F · Takt-Frequenz: 30 MIPS · Typ (Hersteller-Typ): DSPIC30F6014A-30I/PT · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.5 V

Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, S-RAM Support-IC, SRAM, 16 bit mikrocontroller, pic-prozessor, Microchip Technology, DSPIC30F6014A-30I/PT, DSPIC30F6014A30IP-ND, microcontroller
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
119
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 7,80*
1
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 9,39*
1
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 9,40*
1
€ 5,95*
ab € 7,83*
€ 11,56*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 169,63*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 43,31*
Zubehör
Microchip Technology
DM330011
ab € 52,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.