Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microchip Technology DSPIC30F4011-30I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-40 16-Bit 30 MIPS Anzahl I/O 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651285-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F4011-30I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signal Prozessoren
DSP
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 30 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 9x10b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 1 K x 8 · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-40 · Hersteller: Microchip Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: dsPIC · Kerngröße: 16-Bit · Konnektivität: CAN,I²C,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,Motor Control PWM,QEI,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 48 KB (16 K x 24) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 2 K x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): dsPIC™ 30F · Takt-Frequenz: 30 MIPS · Typ (Hersteller-Typ): DSPIC30F4011-30I/P · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.5 V

Weitere Suchbegriffe: 16 bit mikrocontroller, pic-prozessor, Microchip Technology, DSPIC30F4011-30I/P, DSPIC30F4011-30IP-ND, microcontroller
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 6,77*
€ 5,95*
ab € 4,84*
€ 6,79*
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM183021
ab € 114,65*
Zubehör
Microchip Technology
DM300018
ab € 89,69*
Zubehör
Microchip Technology
DM300020
ab € 282,33*
Zubehör
Microchip Technology
DM330011
ab € 52,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.