Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta INDUSTRIAL PRO C Stk Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 7800 mAh 1.5 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651214-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04014211111
EAN/GTIN:
     4008496356515
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Varta INDUSTRIAL PRO C Stk Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 7800 mAh 1.5 V 1 St.

VARTA INDUSTRIAL PRO C Stück

Leistungsstark und zuverlässig
Temperaturbereich -10 - +50 °C
Optimiert für Industrie und Gewerbe

Varta Industrial Pro
Die Varta Industrial Pro wurde speziell für professionelle Anwendungen konzipiert. Die perfekte Energielösung, mit ausgesprochen guter Leistung bei allen Anwendungen für Industrie und Gewerbe. Auf OEM-Bedürfnisse angepasstes Zellen-Design für einfaches und schnelles Handling.

Ausstattung:
Leistungsstark und zuverlässig · Gutes Temperaturverhalten · Schnelles Handling · Hohe Qualität · Optimiert für Industrie und Gewerbe · Lagefähigkeit bis 10 Jahre · Ideal für Standby- oder Pulsentladungen mit hohen Entladeströmen

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR15,C,AM2,L,MN1400,814,E93,LR14N,14A,KC,R14,BA3042,U7522,UM2,1/2 Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Baby (C) · Kapazität (mAh, Ah): 7800 mAh · Produktabmessung, Höhe: 49.5 mm · Produktabmessung, Ø: 25.5 mm · Spannung: 1.5 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 - +50 °C

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Baby (C)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR15 | C | AM2 | L | MN1400 | 814 | E93 | LR14N
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25.5 mm x 49.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
7800 mAh
Produktabmessung, Ø:
25.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
49.5 mm
Marke:
Varta
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Baby (C)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, varta baby batterien 1,5 volt, baby batterie, baby batterie 1,5v, 4008496356515, Varta, 04014211111, INDUSTRIAL PRO C Stk, 803-8422
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,552*
€ 0,672*
1 Tag
21447
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,69*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,62*
€ 0,76*
1 Tag
2020
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,63*
€ 0,78*
Lager 102
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,818*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,35*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Duracell
Procell Intens LR14 lose
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
04014211111-20
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.