Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle ZA 10 1.4 V 8 St. 91 mAh Zink-Luft Hearing Aid PR70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651194-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301431700
EAN/GTIN:
     7638900425734
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Energizer Knopfzelle ZA 10 1.4 V 8 St. 91 mAh Zink-Luft Hearing Aid PR70

Energizer Hörgerätebatterien ZA10, 8er

8er-Pack
EZ Turn & Lock-Drehpack
PowerSeal-Technologie schützt Ihre Geräte vor dem Auslaufen der Batterien*
Extra lange farbige Laschen für ein einfaches Einsetzen
Erhält die Ladung bei Lagerung bis zu 4 Jahren
Liefert gleichbleibende Klangqualität

Lange Grifflaschen für ein einfaches Wechseln. Auf der Verpackung ist die Batteriegröße gut lesbar und ein Drehmechanismus für einfaches und sicheres aufbewahren bzw. entnehmen der Batterien. Keine Entladung durch Berührungen dank Versieglung. Innovativer Separator für hohen Auslaufschutz.
Es wird Sie freuen, das zu hören: Energizer bietet jetzt die langlebigsten Hörgerätebatterien aller Zeiten an. Unsere PowerSeal-Technologie schützt Ihre Geräte vor dem Auslaufen von Batterien.* Diese Batterien liefern gleichbleibende Klangqualität über ihre gesamte Lebensdauer – für ein besseres Hörerlebnis. Benutzerfreundliches EZ Turn & Lock-Drehpack: Die Batterien lassen sich einfach herausnehmen und dank extra langer Laschen bequem in Ihre Geräte einsetzen. Nicht benutzte Batterien werden sicher aufbewahrt. Vertrauen Sie auf unsere beste Leistung und genießen Sie es, all das zu hören, was die Welt zu bieten hat.

* Bei vollständig verbrauchten Batterien bis zu 1 Woche bei Raumtemperatur

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Zink-Luft · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: 10A,HA10,V10AT,DA10,P10,A10,PR230H,AC230E,AC10EZ,PR70,DA230,DA10N,10AP,230AP,10HPX,R10ZA,L10ZA,ME10Z,AC10,PR10H,B0104,PR536,10HP,10UP,10DS,10SA,S10A,W10ZA,CP35,ZL4 · Batterie-, Akku-Größe: ZA 10 · Kapazität (mAh, Ah): 91 mAh · Produktabmessung, Höhe: 3.6 mm · Produktabmessung, Ø: 5.9 mm · Spannung: 1.4 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
ZA 10
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
10A | HA10 | V10AT | DA10 | P10 | A10 | PR230H | AC230E
Batterie-, Akku- Technologie:
Zink-Luft
Inhalt:
8 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 5.9 mm x 3.6 mm
Kapazität (mAh, Ah):
91 mAh
Produktabmessung, Ø:
5.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.6 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.4 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, pr 70 hörgerätebatterien, knopfbatterie, 07638900425734, 07638900349238, Energizer, E301431700, Hearing Aid PR70
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 4,52*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 9,19*
Lager 102
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,53*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,45*
€ 10,39*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,77*
€ 11,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,78875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.