Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Neutrik NL4MP-ST Lautsprecher-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 4 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651069-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NL4MP-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Gerätestecker
Lautsprecher-Steckverbinder
gerätestecker 4-polig
Speakon®-Steckverbinder

Lautsprecher-Steckverbinder
Flanschbuchse, Kontakte gerade

4-poliger Einbaustecker, schwarzer D-Form Flansch, Durchgangsmontagelöcher, Schraubanschlüsse. Keine luftdichte Verbindung. Die speakON Einbausteckverbinder haben sich als Quasi-Standard für Lautsprecher / Verstärker Chassisstecker etabliert. Sie verfügen über ein einzigartiges Verriegelungsystem aus Metall, das die Kontaktierung erst nach vollständiger Verriegelung herstellt. Die speakON Einbausteckverbinder sind robust und vielseitig einsetzbar..

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herst.-Teilenr.: NL4MP-ST · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Messing · Polzahl: 4 · Produkt-Art: Lautsprecher-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse, Kontakte gerade · Temperaturbereich: -30 - +80 °C · Typ (Hersteller-Typ): NL4MP-ST

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Neutrik
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
NL4MP-ST
Typ (Hersteller-Typ):
NL4MP-ST
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse, Kontakte gerade
Kontaktmaterial:
Messing
Temperaturbereich (Details):
-30 - +80 °C
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: gerätestecker, Neutrik, NL4MP-ST, 899-7390, Speakon
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,41*
68 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 3,50*
€ 6,42*
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,47*
2 Tage
150
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 7,21*
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NL4FX-2
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.