Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Neutrik NL2FX Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz, Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651066-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NL2FX
EAN/GTIN:
     7613187007606
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher Stecker
Lautsprecher-Steckverbinder
Speakon®-Steckverbinder

Lautsprecher-Steckverbinder
Stecker, gerade

Die Betriebssicherheit bei Lautsprecherausgängen von Leistungsverstärkern ist jetzt kein Schwachpunkt mehr. Das Speakon®-System gewährleistet eine sichere Kontaktierung, Verriegelbarkeit und eine stabile Zugentlastung. Die Pol-Enden sind IEC-gerecht vor Berührung geschützt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten,Schrauben · Herst.-Teilenr.: NL2FX · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Messing · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Lautsprecher-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich: -30 - +80 °C · Typ (Hersteller-Typ): NL2FX

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
1c. Marke:
Neutrik
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
schwarz | blau
Anschluss (Bauelemente):
Löten | Schrauben
Herst.-Teilenr.:
NL2FX
Typ (Hersteller-Typ):
NL2FX
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Kabelanschluss-Ø:
6 - 10 mm
Kontaktmaterial:
Messing
Temperaturbereich (Details):
-30 - +80 °C
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1124
€ 6,95*
ab € 2,58*
€ 3,17*
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 3,19*
2 Tage
438
€ 3,95*
ab € 2,42*
€ 3,25*
€ 5,15*
ab € 2,79*
€ 3,72*
Lager 102
278
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
15086
ab € 23,68*
Zubehör
Goobay
15121
ab € 23,72*
Zubehör
Goobay
15101
ab € 27,49*
Zubehör
Goobay
15089
ab € 2,99*
Zubehör
Goobay
15118
ab € 3,13*
Zubehör
Goobay
15109
ab € 3,08*
Zubehör
Goobay
15090
ab € 7,32*
Zubehör
Goobay
15119
ab € 7,24*
Zubehör
Goobay
15110
ab € 7,26*
Zubehör
Goobay
15091
ab € 13,15*
Zubehör
Goobay
15120
ab € 13,62*
Zubehör
Goobay
15102
ab € 13,71*
Zubehör
Goobay
15083
ab € 37,11*
Zubehör
Goobay
15125
ab € 32,06*
Zubehör
Goobay
27521
ab € 14,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.