Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 10876 Batteriehalter 6x Baby (C) Druckknopfanschluss (L x B x H) 159 x 57.3 x 24.9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651054-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     10876
EAN/GTIN:
     4040849119828
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Goobay 10876 Batteriehalter 6x Baby (C) Druckknopfanschluss (L x B x H) 159 x 57.3 x 24.9 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Druckknopfanschluss · Ausführung (allgemein): D für 6 Baby · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Baby (C) · Produktabmessung, Breite: 57.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.9 mm · Produktabmessung, Länge: 159 mm · Zellen-Zahl: 6

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 159 x 57.3 x 24.9 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
24.9 mm
Produktabmessung, Länge:
159 mm
Produktabmessung, Breite:
57.3 mm
Marke:
Goobay
Passend für Batteriegröße:
Baby (C)
Anschluss (Batterien):
Druckknopfanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
D für 6 Baby
Zellen-Zahl:
6
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 4040849119828, Goobay, 10876, Batteriezubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
369
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,39*
3
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.