Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11455 Batteriehalter 2x Baby (C) Druckknopfanschluss (L x B x H) 62.5 x 55.8 x 23.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651052-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11455
EAN/GTIN:
     4040849114557
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Goobay 11455 Batteriehalter 2x Baby (C) Druckknopfanschluss (L x B x H) 62.5 x 55.8 x 23.5 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Druckknopfanschluss · Ausführung (allgemein): D für 2 Baby · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Baby (C) · Produktabmessung, Breite: 55.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.5 mm · Produktabmessung, Länge: 62.5 mm · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 62.5 x 55.8 x 23.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
23.5 mm
Produktabmessung, Länge:
62.5 mm
Produktabmessung, Breite:
55.8 mm
Marke:
Goobay
Passend für Batteriegröße:
Baby (C)
Anschluss (Batterien):
Druckknopfanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
D für 2 Baby
Zellen-Zahl:
2
Produkt-Art:
Batteriehalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4040849114557, Goobay, 11455, Batteriezubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 0,40*
€ 0,64*
1
€ 4,50*
ab € 0,55*
€ 0,86*
5
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,05*
Lager 102
402
1
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,38*
3
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11448
ab € 0,41*
Zubehör
Goobay
11457
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay
11460
ab € 0,188*
Zubehör
Goobay
11461
ab € 0,238*
Zubehör
Goobay
11464
ab € 0,40*
Zubehör
Goobay
81216
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.