Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 92 Einzelkontakt 1x Mignon (AA), A, CR 2 Durchsteckmontage THT (B x H) 12 mm x 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651036-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     92
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Keystone Electronics 92 Einzelkontakt 1x Mignon (AA),A,CR 2 Durchsteckmontage THT (B x H) 12 mm x 15 mm

Einzelkontakt für AA-Zellen

Federstahl

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Durchsteckmontage THT · Ausführung (allgemein): Einzelkontakt für Leiterplatte · Herstellerfarbe: Silber · Material (Details): Federstahl · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA),A,CR 2 · Pin-Abstand: 5.79 mm · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 12 mm x 15 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Keystone Electronics
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA) | A | CR 2
Farbe:
grau
Anschluss (Batterien):
Durchsteckmontage THT
Material (Details):
Federstahl
Ausführung (allgemein):
Einzelkontakt für Leiterplatte
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
5.79 mm
Produkt-Art:
Einzelkontakt
Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 92, THM Clip P/N 92, 172-6012, Batteriezubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,62*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,519*
€ 0,763*
Lager 102
300
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,15*
1 Tag
587
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,7461*
€ 1,188*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6118674
ab € 13,05*
Zubehör
RS Pro
4762033
ab € 16,62*
Zubehör
RS Pro
6170773
ab € 17,19*
Zubehör
RS Pro
6170767
ab € 13,26*
Zubehör
RS Pro
5046051
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.