| |
|
| Artikel-Nr.: 102-651035-BP Herst.-Nr.: 204 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keystone Electronics 204 Einzelkontakt 1x Micro (AAA),Mini (AAAA),Lady (N),23 A,27 A Steckmontage (B x H) 6.35 mm x 9.09 mm
Einzelkontakt für AAA-Zellen
Zum Aufschieben auf Kunststoffrippen.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Steckmontage · Ausführung (allgemein): Einzelkontakt Micro, Mini, Lady, 23A, 27A · Herstellerfarbe: Silber · Material (Details): Stahl vernickelt · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA),Mini (AAAA),Lady (N),23 A,27 A · Produktabmessung, Breite: 6.35 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.09 mm · Zellen-Zahl: 1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 6.35 mm x 9.09 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 9.09 mm | Produktabmessung, Breite: | 6.35 mm | Marke: | Keystone Electronics | Passend für Batteriegröße: | Micro (AAA) | Mini (AAAA) | Lady (N) | 23 A | 27 A | Anschluss (Batterien): | Steckmontage | Material (Details): | Stahl vernickelt | Ausführung (allgemein): | Einzelkontakt Micro|ツ| Mini|ツ| Lady|ツ| 23A|ツ| 27A | Zellen-Zahl: | 1 | Produkt-Art: | Einzelkontakt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 204, 1 Cell Leaf Spring Contact P/N 204, 109-4719, Batteriezubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,169* | € 0,412* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,42* | € 0,76* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,48* | € 0,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 14,99* | ab € 1,23* | € 5,01* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 3,45* | € 5,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|