Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 228 Einzelkontakt 1x Mignon (AA), A, CR 2, CR 123 Steckmontage (B x H) 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651034-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Keystone Electronics 228 Einzelkontakt 1x Mignon (AA),A,CR 2,CR 123 Steckmontage (B x H) 7.92 mm x 11.43 mm

Einzelkontakt für AA-Zellen, flach

Zum Aufschieben auf Kunststoffrippen.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Steckmontage · Ausführung (allgemein): Einzelkontakt · Herstellerfarbe: Silber · Material (Details): Stahl vernickelt · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA),A,CR 2,CR 123 · Produktabmessung, Breite: 7.92 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.43 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 7.92 mm x 11.43 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
11.43 mm
Produktabmessung, Breite:
7.92 mm
Marke:
Keystone Electronics
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA) | A | CR 2 | CR 123
Anschluss (Batterien):
Steckmontage
Material (Details):
Stahl vernickelt
Ausführung (allgemein):
Einzelkontakt
Zellen-Zahl:
1
Produkt-Art:
Einzelkontakt
Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 228, 1 Cell Button Battery Contact P/N 228, 171-7800, Batteriezubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,121*
€ 0,305*
1 Tag
3934
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,179*
€ 0,668*
Lager 102
78
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,72*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,82*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,62*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keystone
5204
ab € 0,20*
Zubehör
Keystone
5203
ab € 0,353*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.