Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 1043 Batteriehalter 1x 18650 Durchsteckmontage THT (L x B x H) 77 x 20.65 x 14.86 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651027-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Keystone Electronics 1043 Batteriehalter 1x 18650 Durchsteckmontage THT (L x B x H) 77 x 20.65 x 14.86 mm

Batteriehalter Pin-Halter für 18650 Zelle

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust
Niedriges Profil

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Durchsteckmontage THT · Ausführung (allgemein): Pin für 1 18650 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: 18650 · Pin-Abstand: 71.64 mm · Produktabmessung, Breite: 20.65 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.86 mm · Produktabmessung, Länge: 77 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -50 bis +145 °C · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 77 x 20.65 x 14.86 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
14.86 mm
Produktabmessung, Länge:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
20.65 mm
Passend für Batteriegröße:
18650
Anschluss (Batterien):
Durchsteckmontage THT
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Pin für 1 18650
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
71.64 mm
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 1043, THM Holder for 18650 Battery P/N 1043, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
35
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,83*
1
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,22*
1
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 4,24*
Lager 102
124
1
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.