Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DAIMON BABY-BATTERIE, 6ER SET


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-651014-BP
Hersteller:  Daimon
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5000394068742
Artikeltext: DAIMON Baby-Batterie, 6er Set

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 26 mm x 50 mm Batterie-/Akku-Größe: Baby (C) Batterie-Technologie: Alkali-Mangan Inhalt: 6 St.. Lieferumfang: . 6 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Primärbatterien > Alkalische Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe: Batterie R14, DAIMON BABY-BATTERIE, 6ER SET
Angebote (2)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
6 Tage
126
pro Stück
€ 6,00*
€ 0,65*
Conrad
1
pro Paket
€ 4,16*
€ 5,04*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ansmann
4000042
€ 11,78*
€ 14,02
Zubehör
ProfiTec
BT-108
€ 2,15*
€ 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG