Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DAIMON MICRO-BATTERIE, 8ER SET


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-651003-BP
Hersteller:  Daimon
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5000394068735
Artikeltext: DAIMON Micro-Batterie, 8er Set

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 10.5 mm x 44 mm Batterie-/Akku-Größe: Micro (AAA) Batterie-Technologie: Alkali-Mangan Inhalt: 8 St.. Lieferumfang: . 8 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Primärbatterien > Alkalische Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe: DAIMON MICRO-BATTERIE, 8ER SET
Angebote (2)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
4 Tage
240
pro Stück
€ 6,00*
€ 0,25*
Conrad
1
pro Paket
€ 4,16*
€ 2,94*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG