Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-650978-BP Herst.-Nr.: 00392101401 EAN/GTIN: 4008496317257 |
| |
|
|  |  |
 | VARTA Electronics Silberoxid Knopfzelle 392
Lange Lebensdauer Hohe Lagerfähigkeit
Qualitätsknopfzellen die überwiegend in Uhren verwendet werden.
Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 7.9 mm x 3.6 mm · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR41W, SR41, SR736, V392, D392, 247B, K, 280-13, SB-B1, RW47, BS02, B-SR41H, R392/2, WL1, 1135SO, G3, GP92, WS4, TR41SW, SP392, 392A, 392X, E392, · Batterie-, Akku-Größe: 392 · Kapazität (mAh, Ah): 38 mAh · Spannung: 1.55 V |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, LR 41, LR41, SR 41, SR41, Varta, 00392101401, V392, Uhrenbatterie, Uhrenknopfzelle, Silberoxid Knopfzelle, SR41W, SR41, SR736, V392, D392, 247B, K, 280-13, S |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,47* | € 0,49* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,99* | ab € 0,46* | € 0,60* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,53* | € 0,66* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,50* | € 0,67* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,28* | € 4,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|