Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PHILIPS BATTERIES 12-PACK D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-650937-BP
Hersteller:  Philips
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  8710895925464
Artikeltext: Philips Alkaline Mono (D9 12er Set

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 33.3 mm x 61 mm Batterie-/Akku-Größe: Mono (Typ D) Batterie-Technologie: Alkali-Mangan Inhalt: 12 St. Spannung: 1.5 V. Lieferumfang: . 12 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Primärbatterien > Alkalische Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe: Mono Batterie, Philips, PHILIPS BATTERIES 12-PACK D
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 4,16*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG