Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV NYS367-5-CON Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650932-BP
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS367-5-CON
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder
Rean AV NYS367-5-CON Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Grün 1 St.

Profi-Cinch-Buchse

Cinch-Steckverbinder
Buchse, Einbau vertikal

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: NYS367-5-CON · Herstellerfarbe: Grün · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl (num): 2 · Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Typ (Hersteller-Typ): NYS367-5-CON

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Rean AV
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NYS367-5-CON
Typ (Hersteller-Typ):
NYS367-5-CON
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Rean AV, NYS367-5-CON, RCA, RCA Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
117
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,76*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 3,86*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,43*
€ 30,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.