Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LONGLIFE Max Power AA Bli 4 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 2900 mAh 1.5 V 4 St.


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650906-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4706101404
EAN/GTIN:
     4008496105946
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Varta LONGLIFE Max Power AA Bli 4 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 2900 mAh 1.5 V 4 St.

VARTA LONGLIFE Max Power AA Blister 4

High-Tech-Anwendungen
Mehr Leistung
Temperaturbereich -20 bis +50 °C

VARTA Longlife Max Power liefert eine flexible Energieabgabe, abgestimmt auf die wechselnden Anforderungen von High-Tech-Geräten, z. B. Digitalkameras, MP3/MP4-Player, elektronische Diktiergeräte, Taschencomputer usw. Hält bei Hochstromverbrauchern bis zu 50% länger gegenüber herkömmlichen Alkali-Mangan-Batterien.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Kapazität (mAh, Ah): 2900 mAh · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Spannung: 1.5 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +50 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR06 | AA | LR6 | AAB4E | AM3 | M | MN1500 | 815
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14 mm x 50.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2900 mAh
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Varta
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, 4008496810482, Varta, 4706101404, LONGLIFE Max Power AA Bli 4, MaxTech
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
628
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,46*
€ 0,62*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,45*
€ 1,84*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,46*
€ 1,84*
6 Tage
153
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 1,86*
Lager 102
689
1
pro Blister
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,22*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 5,22*
€ 6,21
pro Blister
ab 25 Blistern
€ 5,12*
€ 6,09
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 4,32*
€ 5,14
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 4,19*
€ 4,99
pro Blister
ab 500 Blistern
€ 4,15*
€ 4,94
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 4,10*
€ 4,88
pro Blister
ab 2500000 Blistern
€ 4,00*
€ 4,76
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 1,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,63*
Ähnlich
Energizer
EN-53542321100
ab € 1,96*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
4703
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.