Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LONGLIFE Max Power AAA Bli 4 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1270 mAh 1.5 V 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650903-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4703101404
EAN/GTIN:
     4008496104734
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Varta LONGLIFE Max Power AAA Bli 4 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1270 mAh 1.5 V 4 St.

VARTA LONGLIFE Max Power AAA Blister 4

High-Tech-Anwendungen
Mehr Leistung
Temperaturbereich -20 bis +50 °C

VARTA Longlife Max Power liefert eine flexible Energieabgabe, abgestimmt auf die wechselnden Anforderungen von High-Tech-Geräten, z. B. Kameras, Mobile Radios, Rauchmelder, Mikrofone, Messgeräte, Modellbau usw. Hält bei Hochstromverbrauchern bis zu 50% länger gegenüber herkömmlichen Alkali-Mangan-Batterien.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Kapazität (mAh, Ah): 1270 mAh · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +50 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1270 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Varta
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
320
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,46*
€ 0,61*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,01*
€ 1,30*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 1,85*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,46*
€ 1,85*
Lager 102
216
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 4,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,9075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Energizer
EN-53542305100
ab € 1,91*
Ähnlich
Varta
4706
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.