Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OMNICELL LITHIUM BATTERIE 1/2 AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-650901-BP
Hersteller:  OmniCell
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4260079080242
Suchbegriffe:
AA Batterie
Lithium
Artikeltext: OmniCel Lithium-Batterien Nicht wiederaufladbar Lagerfähigkeit: 10 Jahre.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 14.5 mm x 25.2 mm Akku-Kapazität: 1200 mAh Batterie-/Akku-Größe: 1/2 AA Batterie-Technologie: Lithium Inhalt: 1 St. Temperaturbereich: -55 bis +85 °C. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Primärbatterien > HighPower/Lithium Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe: OMNICELL LITHIUM BATTERIE 1/2 AA
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 3,58*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG