Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LONGLIFE Power 9V Bli 1 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 580 mAh 9 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650859-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4922121411
EAN/GTIN:
     4008496559862
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Varta LONGLIFE Power 9V Bli 1 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 580 mAh 9 V 1 St.

VARTA LONGLIFE Power 9V Blister 1

Leistungsstark und zuverlässig
Temperaturbereich -10 bis +50 °C

Zur Anwendung in energiehungrigen Geräten, wie Spielzeugen, Audiogeräten, Elektronikspielen, Bewegungsmelder, Funkgeräten u.v.a.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): 9 V-Block · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: 6LR61,6LR21,6AM6,6LP3146,MN1604,A1604,E Block,LR22,522,6LF22,1604A,K9V,6R21,6R22,BA3090/U,6F22,PP3HP,006P,AM6F,6LF62,HP3,M1604,4022,BLOC,CLR6,KA9,ND65V,U9VL-J-P,PP3 · Batterie-, Akku-Größe: 9 V Block · Gewicht: 46 g · Kapazität (mAh, Ah): 580 mAh · Produktabmessung, Breite: 25.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Spannung: 9 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
6LR61 | 6LR21 | 6AM6 | 6LP3146 | MN1604 | A1604 | E Block | LR22
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
9 V-Block
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 25.5 x 48.5 x 16 mm
Kapazität (mAh, Ah):
580 mAh
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
48.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Varta
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
9 V
Gewicht:
46 g
Produkt-Art:
9 V Block-Batterie
Angebote (77)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,35*
1 Tag
45
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,03*
€ 1,48*
1 Tag
678
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,48*
4 Tage
745
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,49*
Lager 102
717
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,89*
Ähnlich
Panasonic
C100061
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,731*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,45*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,43*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.