Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LONGLIFE Power AA Bli 10 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 10 St.


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650836-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4906121461
EAN/GTIN:
     4008496626809
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Varta LONGLIFE Power AA Bli 10 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 10 St.

VARTA LONGLIFE Power AA Blister 10

10er-Set
Ideal für energiehungrige Geräte
Leistungsstark und zuverlässig

Longlife Power ist die Kraftvolle unter den VARTA Batterien.
Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Kameras, Audiogeräten, Computerzubehör oder Taschenlampen entwickelt, bietet die Varta High Energy die optimale Leistung für Geräte mit hohem Energieverbrauch. Die High Energy ermöglicht eine hohe Performance mit innovativer Graphit- und Anoden-Rezeptur sowie einem effizienten Elektrolyt. Hochwertiges Mangandioxid mit Bariumsulfat Zusatzstoff und inneren Becherbeschichtung tragen zu der hohen Gesamtleistung bei. Kontinuierliche Forschung und Entwicklung ermöglichen Varta eine fortlaufende Verbesserung der Produktqualität. Hohe Leistungseigenschaften und eine Lagerfähigkeit von 10 Jahren runden die Qualität der Zelle ab.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Spannung: 1.5 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 bis +50 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR06 | AA | LR6 | AAB4E | AM3 | M | MN1500 | 815
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14 mm x 50.5 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Varta
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, Varta, 4906121461, LONGLIFE Power AA Bli 10, High Energy, Mignonbatterie
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 2,76*
€ 3,51*
1 Tag
319
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,61*
3 Tage
100
1
pro Karton
€ 8,00*
ab € 2,90*
€ 3,66*
2 Tage
8
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 3,85*
Lager 102
321
1
pro Karton
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 8,85*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 8,85*
€ 10,53
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 8,55*
€ 10,17
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 7,92*
€ 9,42
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 7,51*
€ 8,94
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 7,38*
€ 8,78
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 7,21*
€ 8,58
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 7,05*
€ 8,39
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 6,65*
€ 7,91
pro Karton
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 0,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,22*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,58*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
04600 945 416
ab € 1,35*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
Zubehör
Varta
20341
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
V335
ab € 9,37*
Zubehör
Varta
00392 101 111
ab € 1,41*
Zubehör
Varta
00395 101 111
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.