Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LONGLIFE Power AA Bli 4 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 4 St.


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650805-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4906121414
EAN/GTIN:
     4008496559435
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Varta LONGLIFE Power AA Bli 4 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 4 St.

VARTA LONGLIFE Power AA Blister 4

4er-Set
Ideal für energiehungrige Geräte
Leistungsstark und zuverlässig

Longlife Power ist die Kraftvolle unter den VARTA Batterien.
Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Kameras, Audiogeräten, Computerzubehör oder Taschenlampen entwickelt, bietet die Varta High Energy die optimale Leistung für Geräte mit hohem Energieverbrauch. Die High Energy ermöglicht eine hohe Performance mit innovativer Graphit- und Anoden-Rezeptur sowie einem effizienten Elektrolyt. Hochwertiges Mangandioxid mit Bariumsulfat Zusatzstoff und inneren Becherbeschichtung tragen zu der hohen Gesamtleistung bei. Kontinuierliche Forschung und Entwicklung ermöglichen Varta eine fortlaufende Verbesserung der Produktqualität. Hohe Leistungseigenschaften und eine Lagerfähigkeit von 10 Jahren runden die Qualität der Zelle ab.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Spannung: 1.5 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 bis +50 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR06 | AA | LR6 | AAB4E | AM3 | M | MN1500 | 815
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14 mm x 50.5 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Varta
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, 4008496810321, Varta, 4906121414, LONGLIFE Power AA Bli 4, Forschung&Entwicklung topseller
Angebote (70)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1328
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,36*
€ 0,47*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,11*
€ 1,41*
4 Tage
3
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,13*
€ 1,44*
6 Tage
745
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,10*
€ 1,44*
Lager 102
633
1
pro Blister
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,22*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 3,22*
€ 3,83
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,74*
€ 3,26
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,68*
€ 3,19
pro Blister
ab 250 Blistern
€ 2,61*
€ 3,11
pro Blister
ab 500 Blistern
€ 2,58*
€ 3,07
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 2,56*
€ 3,05
pro Blister
ab 2500000 Blistern
€ 2,49*
€ 2,96
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 0,6225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
194
ab € 21,98*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18574
ab € 100,33*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19033
ab € 283,15*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18327
ab € 254,01*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18702
ab € 366,65*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19110
ab € 159,58*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16789
ab € 113,25*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18816
ab € 67,73*
Zubehör
Varta
4903
ab € 10,99*
Zubehör
Varta
4920
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.