Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LONGLIFE EXTRA BABY-BATTERIE, 6ER SET


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-650769-BP
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4008496572748
Artikeltext: VARTA Longlife Extra Batterien 6er Set Die richtige Alkaline-Batterie bei Dauerbelastung im Niedrigstrombereich.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 26 mm x 50 mm Batterie-/Akku-Größe: Baby (C) Batterie-Technologie: Alkali-Mangan Inhalt: 6 St.. Lieferumfang: . 6 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Primärbatterien > Alkalische Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe: Batterie R14, Varta, LONGLIFE EXTRA BABY-BATTERIE, 6ER SET
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
AFB-Elektro 3 Tage pro Blatt € 5,84* € 4,88*
Conrad 1 Tag pro Paket € 4,16* € 8,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  8,58* €  10,21 pro Paket
  1 Paket enthält 6 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Longlife Extra Baby 04114 Bli.2
Varta
04114 101 412
€ 1,56* € 1,86
Ähnlich
Longlife Extra Baby 04114 Fol.6
Varta
04114 101 306
€ 4,88* € 5,81
Ähnlich
Longlife Extra Baby 04114 Stk.1
Varta
04114 101 111
€ 0,83* € 0,99
Ähnlich
Longlife Extra E-Block 04122 Bli.1
Varta
04122 101 411
€ 1,30* € 1,55
Ähnlich
Longlife Extra E-Block 04122 Stk.1
Varta
04122 101 111
€ 1,34* € 1,59
Ähnlich
Longlife Extra Micro 04103 Bli.4
Varta
04103 101 414
€ 2,15* € 2,56
Ähnlich
Longlife Extra Mignon 04106 Bli.4
Varta
04106 101 414
€ 1,58* € 1,88
Ähnlich
Longlife Extra Mignon 04106 Fol.4
Varta
04106 101 354
€ 1,62* € 1,93
Ähnlich
Longlife Extra Mono 04120 Bli.2
Varta
04120 101 412
€ 2,19* € 2,61
Ähnlich
Longlife Extra Mono 04120 Fol.4
Varta
04120 101 304
€ 4,49* € 5,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG