Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Knopfzelle 397 Silberoxid Varta Electronics SR59 30 mAh 1.55 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650757-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     397101111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
VARTA Professional Electronics Silberoxid Knopfzelle 397

Hohe Energiedichte
Minimale Selbstentladung
Hochwertige Materialien und innovatives Natriumhydroxid Elektrolyt

Leistungsstark, zuverlässig und hochwertigste Materialien.
Hohe Energiedichte, minimale Selbstentladung und hohe Kapazität zeichnen diese Qualitätszelle von Varta aus. Dies wird mit einer hochwertigen Anode aus Zinkpulver und einer Kathode aus Silber sowie einem innovativem Natriumhydroxid Elektrolyt erzielt. Qualitätsknopfzellen die überwiegend in Uhren, Taschenrechner, Armbanduhren und vielen mehr eingesetzt werden.

Ausstattung:
Hohe Energiedichte · Minimale Selbstentladung · Hochwertige Materialien und innovatives Natriumhydroxid Elektrolyt · Sehr gute Leitfähigkeit · Zuverlässig · Hoher Sicherheitsstandard · Lange Lebensdauer

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR726SW,SR59,SR726,V397,D397,607,N,280-28,SB-AL,RW311,BS26,B-SR59L,R397/26,1164SO,GP97,S726E,AG2,AG-2,L726,397A,397X,E397 · Batterie-, Akku-Größe: 397 · Batterie-Art (Kategorisierung): Knopfzelle · Gewicht: 0.5 g · Inhalt: 1 St. · Kapazität (mAh, Ah): 30 mAh · Produktabmessung, Höhe: 2.6 mm · Produktabmessung, Ø: 7.9 mm · Spannung: 1.55 V

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfbatterie, knopfbatterie, knopfbatterie 1,55v, 4008496245765, Varta, 397101111, Electronics SR59, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (25)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,41*
€ 0,51*
1
pro Stück
€ 2,99*
ab € 0,37*
€ 0,52*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,43*
€ 0,61*
1
pro Blister
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,63*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00386 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,60*
Ähnlich
Varta
0329 101 111
ab € 0,50*
Ähnlich
Varta
39-470-122
ab € 4,30*
Ähnlich
Varta
39-470-123
ab € 3,87*
Ähnlich
Varta
39-470-124
ab € 4,31*
Ähnlich
Varta
39-470-125
ab € 3,82*
Ähnlich
Varta
39-470-126
ab € 4,68*
Ähnlich
Varta
39-470-127
ab € 4,66*
Ähnlich
Varta
39-470-129
ab € 8,20*
Ähnlich
Varta
39-470-132
ab € 5,29*
Ähnlich
Varta
39-470-130
ab € 7,44*
Ähnlich
Varta
319101111
ab € 0,50*
Ähnlich
Varta
321101111
ab € 0,43*
Ähnlich
Varta
00303 101 111
ab € 9,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG