| |
|
| Artikel-Nr.: 102-650754-BP Herst.-Nr.: BH22CL EAN/GTIN: 4016138533040 |
| |
|
| | |
| MPD BH22CL Batteriehalter 4x Baby (C) Lötanschluss (L x B x H) 61 x 54 x 40 mm
Batteriehalter für 4x Baby
Säurefester Kunststoff
Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Ausführung (allgemein): L für 4 Baby · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Baby (C) · Pin-Abstand: 25 mm · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 61 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 bis +100 °C · Zellen-Zahl: 4
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 61 x 54 x 40 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 61 mm | Produktabmessung, Breite: | 54 mm | Marke: | MPD | Passend für Batteriegröße: | Baby (C) | Farbe: | schwarz | Anschluss (Batterien): | Lötanschluss | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Ausführung (allgemein): | L für 4 Baby | Zellen-Zahl: | 4 | Pin-Abstand: | 25 mm | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MPD, BH22CL, 4 C Batteriehalter, Batteriezubehör, Akkuzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,69* | € 4,29* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,90* | € 4,30* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,95* | € 10,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|