Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Knopfzelle 341 Silberoxid Varta Electronics SR714 11 mAh 1.55 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650732-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     341101111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
VARTA Professional Electronics Silberoxid Knopfzelle 341

Hohe Energiedichte
Minimale Selbstentladung
Hochwertige Materialien und innovatives Natriumhydroxid Elektrolyt

Leistungsstark, zuverlässig und hochwertigste Materialien.
Hohe Energiedichte, minimale Selbstentladung und hohe Kapazität zeichnen diese Qualitätszelle von Varta aus. Dies wird mit einer hochwertigen Anode aus Zinkpulver und einer Kathode aus Silber sowie einem innovativem Natriumhydroxid Elektrolyt erzielt. Qualitätsknopfzellen die überwiegend in Uhren, Taschenrechner, Armbanduhren und vielen mehr eingesetzt werden.

Ausstattung:
Hohe Energiedichte · Minimale Selbstentladung · Hochwertige Materialien und innovatives Natriumhydroxid Elektrolyt · Sehr gute Leitfähigkeit · Zuverlässig · Hoher Sicherheitsstandard · Lange Lebensdauer

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR714SW,SR714,V341,D341,627,RW322,R341,GP41,341X,341A,E341 · Batterie-, Akku-Größe: 341 · Batterie-Art (Kategorisierung): Knopfzelle · Gewicht: 0.3 g · Inhalt: 1 St. · Kapazität (mAh, Ah): 11 mAh · Produktabmessung, Höhe: 1.4 mm · Produktabmessung, Ø: 7.9 mm · Spannung: 1.55 V

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfbatterie, knopfbatterie, knopfbatterie 1,55v, 4008496245888, Varta, 341101111, Electronics SR714, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,68*
€ 0,92*
1
pro Blister
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 0,99*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,16*
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 0,91*
€ 1,22*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,36*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
48018
ab € 0,574*
Ähnlich
Varta
48030
ab € 0,48*
Ähnlich
Varta
48028
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
48033
ab € 0,39*
Ähnlich
Varta
48032
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
48008
ab € 0,41*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
48015
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
48020
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48023
ab € 0,38*
Ähnlich
Varta
309101111
ab € 0,62*
Ähnlich
Varta
315101111
ab € 0,55*
Ähnlich
Varta
34610111
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
350101111
ab € 0,97*
Ähnlich
Varta
361101111
ab € 0,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG