Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Knopfzelle 319 1.55 V 1 St. 21 mAh Silberoxid SILVER Coin V319/SR64 NaBli 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650730-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     319101111
EAN/GTIN:
     4008496245628
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta SILVER Coin V319/SR64 NaBli 1 Knopfzelle 319 Silberoxid 21 mAh 1.55 V 1 St.

VARTA SILVER Coin V319/SR64 Napfblister 1

Hohe Energiedichte
Minimale Selbstentladung
Hochwertige Materialien und innovatives Natriumhydroxid Elektrolyt

Leistungsstark, zuverlässig und hochwertigste Materialien.
Hohe Energiedichte, minimale Selbstentladung und hohe Kapazität zeichnen diese Qualitätszelle von Varta aus. Dies wird mit einer hochwertigen Anode aus Zinkpulver und einer Kathode aus Silber sowie einem innovativem Natriumhydroxid Elektrolyt erzielt. Qualitätsknopfzellen die überwiegend in Uhren, Taschenrechner, Armbanduhren und vielen mehr eingesetzt werden.

Ausstattung:
Hohe Energiedichte · Minimale Selbstentladung · Hochwertige Materialien und innovatives Natriumhydroxid Elektrolyt · Sehr gute Leitfähigkeit · Zuverlässig · Hoher Sicherheitsstandard · Lange Lebensdauer

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR527SW,SR64,SR527,V319,D319,615,280-60,SB-AE,SB-DE,RW328,R319,GP19,S526E,319X,319A,LR527,E319 · Batterie-, Akku-Größe: 319 · Gewicht: 0.3 g · Kapazität (mAh, Ah): 21 mAh · Produktabmessung, Höhe: 2.7 mm · Produktabmessung, Ø: 5.8 mm · Spannung: 1.55 V · Temperaturbereich (Details): -10 +50 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
319
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
SR527SW | SR64 | SR527 | V319 | D319 | 615 | 280-60 | SB-AE
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Silberoxid
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 5.8 mm x 2.7 mm
Kapazität (mAh, Ah):
21 mAh
Produktabmessung, Ø:
5.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.7 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Silberoxid
Marke:
Varta
Temperaturbereich (Details):
-10 <bis/> +50 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren | Taschenrechner
Spannung:
1.55 V
Gewicht:
0.3 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 2050001278180, Varta, 319101111, SILVER Coin V319/SR64 NaBli 1, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
167
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,85*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,85*
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 0,87*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,62*
€ 0,94*
Lager 102
392
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
396
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
00301 101 111
ab € 1,03*
Ähnlich
Varta
V309
ab € 1,06*
Ähnlich
Varta
48033
ab € 0,57*
Ähnlich
Varta
00335 101 111
ab € 1,13*
Ähnlich
Varta
00344 101 111
ab € 1,14*
Ähnlich
Varta
00346 101 111
ab € 1,15*
Ähnlich
Varta
00350 101 111
ab € 1,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.